Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Monitor-Drehteller Höhen-Bereich: 2cm (max) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S749171
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1507140
EAN/GTIN:
     4016139143910
Suchbegriffe:
Fernsehdrehteller
TV-Drehständer
TV-Drehteller
Monitor-Drehteller
180 ° schwenkbarer Multifunktions-Drehteller aus hochwertigem Kunststoff zum Unterstellen von elektronischen Geräten wie Monitore, Hifi- und Küchengeräte. Ermöglicht eine einfache Rotierung des aufgestellten Objektes. Für die Verwendung im Büro und im privaten Bereich geeignet.
Features:
Tragkraft bis max. 60 kg
Passend für Monitore mit einer max. Stellfläche von Ø 25 cm
Schwenkbar um 180° nach links und rechts
Weitere Informationen:
Tiefe:
25.4 cm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
25.4 cm
Passend für:
94,0 cm (37") + 91,4 cm (36") + 88,9 cm (35") + 86,4 cm (34") + 83,8 cm (33") + 81,3 cm (3
Halter-Ausführung:
Schwenkbar
Max. Tragkraft:
60 kg
Montierbare Displays:
1
Material:
ABS Kunststoff
Arbeitsflächen-Tiefe:
254 mm
Arbeitsflächen-Breite:
254 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Höhe (max.):
2 cm
Schwenkbereich (links):
180 °
Schwenkbereich (rechts):
180 °
Produkt-Art:
Monitor-Drehteller
Weitere Suchbegriffe: toolcraft monitor-drehteller, tv drehständer, TOOLCRAFT, Monitorständer, Monitor Staender, Bildschirmständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1180
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 7,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.