Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S736431 Herst.-Nr.: URC 1240 EAN/GTIN: 8716184065019 |
| |
|
| | |
| Die Contour 4 von One For All verfügt über Bediencodes von Audio- und Video-Geräten von mehr als 1.500 Marken. Der passende Code wird in nur drei Schritten innerhalb weniger Sekunden gefunden. Und schon verfügt die Universalfernbedienung über die gleichen Funktionen wie die Originale - aber alle Funktionen in einem Gerät vereint.
Bündelt 4 Fernbedienungen in einer Einzigen Schluss mit dem Chaos auf dem Couchtisch: Diese Fernbedienung vereinigt 4 Steuergeräte in einer Universalfernbedienung - TV-Gerät, Kabel-/Satelliten-/DVB-T-Receiver, DVD/Blu-ray, Audio/Verstärker/Heimkino. Die URC 1240 sorgt einfach und preiswert für Übersicht und ersetzt die Vielzahl an Fernbedienungen durch eine Einzige.
Was genau ist eine Universalfernbedienung? Eine Universalfernbedienung steuert TV-Geräte und/oder Audio- und Video-Geräte, egal welcher Marke. One For All hat die Universalfernbedienung bereits vor Jahrzehnten aus zwei guten Gründen eingeführt: Ersatz für defekte oder verlorene Fernbedienungen, Zusammenführung aller Fernbedienungen im heimischen Wohnzimmer in einem einzigen Gerät. Die URC 1240 erfüllt beide Zwecke. Zur Kontrolle von mehr als 4 Endgeräten empfehlen wir die URC 1280 oder die Smart Control URC 7980. Features: Bündelt 4 Fernbedienungen in einer einzigen Für alle TV Marken Einfache Inbetriebnahme Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Passend für: | Universal | Steuerbare Geräte: | 4 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Stromversorgung: | 2x Micro-Batterie AAA (optional) | Übertragungsart: | Infrarot | Produkt-Art: | Fernbedienung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,09* | € 7,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,56* | € 10,91* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,89* | € 19,61* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,97* | € 19,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,73* | € 22,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|