Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S736401 Herst.-Nr.: CDS-810S EAN/GTIN: 4949268620000 |
| |
|
| | |
| Smartpad Mit dem Bamboo Slate machst du mehr aus deinen handschriftlichen Notizen und Ideen. Du schreibst ganz intuitiv auf Papier. Anschließend speicherst, bearbeitest und teilst du deine Notizen und Ideen in der Cloud.
Schreibe mit Stift auf Papier Du schreibst auf deinem Lieblingspapier, und gleichzeitig digitalisiert das Bamboo Slate deine handschriftlichen Notizen und Skizzen. Wenn dein Tablet oder Smartphone einmal nicht in der Nähe sein sollten, kannst du bis zu 100 Seiten speichern und sie später synchronisieren, sobald du dein Bamboo Slate wieder verbindest.
Optimiere deinen Arbeitsfluss Mit der Wacom Inkspace-App und deinem Bluetooth®-fähigen iOS- oder Android-Gerät kannst du deine Notizen und Skizzen verwalten, bearbeiten und mit anderen teilen. Du kannst zum Beispiel mehrere Notizseiten miteinander verknüpfen oder bestehende Notizen weiter bearbeiten, indem du Inhalte, Farben oder Markierungen mit digitaler Tinte hinzufügst.
Exportiere Inhalte in die Cloud und in andere Dienste Mit dem Cloud-Dienst Inkspace synchronisierst du deine Notizen, damit du über alle deine Geräte darauf zugreifen kannst. Oder du exportierst die Dateien direkt in andere Cloud-Dienste wie z.B. Dropbox®, Evernote® oder OneNote®. Die Wacom Inkspace App unterstützt auch die Dateiformate JPG, PNG, PDF und WILL für den Export deiner Arbeiten.
Inkspace Basic-/ Plus-Abos Hol dir die Basics mit einem kostenlosen Inkspace Basic*-Abo: Bamboo Slate umfasst das kostenlose Inkspace Basic-Abo, das neben 5 GB Speicherplatz (mind. 6.000 Seiten mit Notizen) auch die Synchronisation von Inhalten mit allen smarten Geräten sowie den Zugriff auf deine Inhalte über das Inkspace Webportal bietet.
Hol dir weitere Funktionen mit dem kostenlosen 3-monatigen Inkspace Plus*-Abo: Alle Funktionen von Inkspace Basic sowie die Umwandlung handschriftlicher Notizen in Klartext, erweiterte Suchfunktionen, Export als skalierbare Vektorgrafik (SVG-Datei) und 50 GB Speicherplatz (mind. 60.000 Seiten mit Notizen).
Bamboo Paper Die Bamboo Paper-App verwandelt dein Mobilgerät in ein Notizbuch und ist die ideale Ergänzung zur Wacom Inkspace-App. In Bamboo Paper kannst du deine festgehaltenen Gedanken und Ideen ganz einfach bearbeiten und weiterentwickeln. Die App bietet mehrere Farbpaletten, Tools und die Möglichkeit, Bilder hinzuzufügen oder zu beschriften. Mit der Inkspace Cloud, die in Bamboo Paper integriert ist, kannst du deine Inhalte einfach freigeben und synchronisieren.
Cleverer arbeiten, nicht härter Eine neue Art mit Notizen umzugehen, kann deine gesamte Arbeitsweise vereinfachen und dich sogar auf ganz neue Ideen bringen. Deine Ideen und Gedanken kannst du nun speichern, synchronisieren, erweitern - mit dem Bamboo Slate und beliebten Cloud-Diensten und Apps.
Besser im Team Du machst handschriftliche Notizen im Unterricht oder im Meeting - so wie immer. Das Bamboo Slate digitalisiert deine Ideen, damit du sie einfacher bearbeiten und mit anderen teilen kannst.
Wozu 1000 Worte? Kannst du deine Ideen am besten mit einer kleinen Skizze darstellen? Dann ist das Bamboo Slate genau das Richtige für dich. Deine Kugelschreiber-Skizzen kannst du digital erweitern und Farben oder Markierungen hinzufügen. Die digitale Tinte bleibt editierbar. Lieferumfang: Wacom Bamboo Slate Large - Smartpad Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Passend für: | iPad + iPhone | Passend für (Details): | für das Apple iPhone + für Windows Geräte + für Android Geräte | Besonderheiten: | Live-Übertragung | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Elektronisches Notizbuch | kompatible Geräte: | iPhone + Acer + Microsoft + Samsung + Sony + iPad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dockingstation, Grafik Tablet, Grafik Tablett, Grafiktablett, Graphiktablett, Zeichentablett, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, grafik tablet wacom, dockingstation für tablet, Wacom, Bamboo Slate Large, Stylus, Pen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 113,28* | € 145,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 117,06* | € 151,46* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 118,77* | € 152,30* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 119,27* | € 152,98* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,29* | € 159,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|