Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sangean RCR-11 WF Internet Tischradio DAB+, UKW, Internet AUX, DLNA, USB, Internetradio Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S735341
Hersteller:
     Sangean
Herst.-Nr.:
     RCR-11 WF
EAN/GTIN:
     4711317993935
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio

Features:
Internetradio über WiFi
Empfangen Sie mehr als 15.000 Internet-Radiosender
Digitalradio DAB+
UKW-Radio mit RDS
USB-Anschluss zur Musikwiedergabe von z. B. USB-Speichersticks
Spielt auf Computer gespeicherte Musik (über WiFi)
Kompatibel mit Spotify-Connect
Hochauflösendes 8,1 cm (3,2“) Farb-TFT-LCD-Display
Lieferumfang:
Sangean RCR-11WF + Netzteil + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
145 mm
Höhe:
90 mm
Farbe:
grau
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
172 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3 + WMA + RealAudio
Gewicht:
660 g
Ausgangsleistung:
2x 0,5 W
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Grau
Schnittstellen (Eingang):
Audio, stereo (3.5 mm Klinke) + WLAN
Schnittstellen (Ausgang):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke) + USB-Ladeport
Radio-Tuner:
DAB+ + UKW + Internet
Funktionen:
AUX + DLNA + USB + Internetradio
Produkt-Art:
Internet Tischradio
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Radio, sangean radio, smarthome radio, Sangean, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 149,82*
€ 190,24*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 153,66*
€ 190,25*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 277,17*
€ 328,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,43*
€ 219,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,58*
€ 217,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.