Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCOAST Ive XW Fit Smartwatch 44mm Taupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S607412
Hersteller:
     XCOAST
Herst.-Nr.:
     570407
EAN/GTIN:
     4260449574388
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Das zeitlose und puristische Design der IVE 2 Smartwatch verbindet Ästhetik und Funktionalität zu einem perfekten Begleiter im Alltag. Dank einer riesigen Auswahl, feinabgestimmter Ziffernblätter, können Sie Ihre IVE 2 nahezu grenzenlos individualisieren und an Ihren persönlichen Style anpassen. Laden Sie ihr Lieblingsbild auf den Fitnesstracker und verwenden Sie dieses als Ihren ganz persönlichen Hintergrund.
Durch die neuen Blutdruck- und Blutsauerstoffsensoren haben Sie nun einen noch besseren und detaillierteren Einblick in Ihre Gesundheits- und Fitnessdaten.
Dank des optionalen Always-On-Displays (AOD) der IVE 2 bleibt die Anzeige der Uhr dauerhaft aktiviert, so dass es jederzeit die Uhrzeit angezeigt. Somit können Sie mühelos alle eingehenden Nachrichten oder Anrufe direkt auf Ihrer Uhr sehen. Und bei all dem müssen Sie sich keine Sorgen um Ihre Daten machen. Alles wird sicher und offline nur lokal auf Ihrem Smartphone in der Datenschutz App gespeichert. Wenn gewünscht können Sie Ihre Daten mit Apple Health und Google Fit verknüpfen.
Durch unsere verbesserte Akkutechnologie und Softwareoptimierung kann Ihre XCOAST IVE 2 nun ununterbrochen bis zu 7 Tage genutzt werden, bevor sie wieder neu aufgeladen werden muss. Das bietet besonders viel Zeit die vielfältigen Extras und Funktionen wie z.B. das Nachrichtencenter, die Sportmodi, den Timer, die Erinnerungsfunktionen oder auch zu Ihrer Unterhaltung das vorinstallierte Minispiel zu nutzen.

BRILLIANTES FARB TOUCHDISPLAY: Großes, hochwertiges Display mit einer riesigen Auswahl an stylischen Ziffernblättern. 6 vorinstallierte Watchfaces und über 70 weitere zum Download in der passenden APP. Zudem kann ein individuelles Watchface mit eigenem Hintergrundbild erstellt werden.
SPORTLICH & ELEGANT: 10,9mm ultradünnes Designgehäuse aus feinster Metall Legierung mit sportlichem Silikonarmband in den neuesten Trendfarben: Mint / Taupe / Anthrazit / Rose.
POWER EXTRAS: Bis zu 7 Tagen ununterbrochene Anwendung dank starkem Powerakku. Digitales Minispiel direkt am Handgelenk in die Smartwatch integriert. Nutzen Sie zudem diverse Extras wie den Taschenrechner, den Wecker, die Kamera-Fernauslöserfunktion, den Timer, eine Stoppuhr oder auch die Musiksteuerung. Spritzwasserfest nach IP65 Standard.
NICHTS VERPASSEN: Der Fitness Tracker benachrichtigt Sie dezent sobald Ihr Telefon einen Anruf oder SMS-Text erhält. Behalten Sie auch den Überblick über Social-Media News, WhatsApp, Skype-Nachrichten, und diverse Nachrichtendienste direkt auf Ihrer Sportuhr in Verbindung mit allen gängigen Android & iOS Geräten.
GESUNDHEIT: Ihr Gesundheitsbegleiter im Alltag. Unsere Armbanduhr kontrolliert permanent Ihre Herzfrequenz und mißt zudem Ihren Blutdruck und Blutsauerstoff. Ebenso erfolgt eine Überwachung der Schlafqualität. Die smarte Uhr erinnert Sie daran sich mal zu bewegen, etwas zu trinken oder Ihr Medikament einzunehmen. Ebenso erfasst die IVE 2 die zurückgelegten Schritte, Ihren Kalorienverbrauch und die tägliche Distanz.
FITNESS CENTER: Die XCOAST IVE 2 bietet 21 Sportmodi, darunter Joggen, Klettern, Wandern, Radfahren, Fußball, Basketball, Tischtennis, Badminton, Yoga, Crosstrainer und viele weitere.
Features:
BLUTSAUERSTOFF
21 SPORT MODI
METALLGEHÄUSE
ALWAYS ON DISPLAY
Lieferumfang:
Smartwatch + USB-Ladekabel
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht:
45 g
Akku-Kapazität:
230 mAh
Modell:
Ive XW Fit
Unterstützte Mobil-Betriebssysteme:
Apple iOS® + Android™
Funktionen:
Puls + Schritte + Kalorienverbrauch + Distanz + Bewegungserinnerung + Uhrzeit/Datum + Anru
Gehäusegröße:
44 mm
Herstellerfarbe:
Taupe
Gehäusefarbe:
Taupe
Farbe (Armband):
Taupe
Pulsfunktionen:
Handgelenk
StandBy max.:
10 d
Produkt-Art:
Smartwatch
Weitere Suchbegriffe: XCOAST, IVE 2, Pulsuhr, Sportuhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.