Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-S590662 Herst.-Nr.: RF-5043976 EAN/GTIN: 4064161204024 |
| |
|
|  |  |
 | Universelles Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten an einen Router, Powerline oder Patchpanel. Dank der Kategorie 6A (CAT 6A) Spezifikation werden schnelle Übertragungsraten bis zu 10.000 MBit/s erreicht. Ideal bei Daten-intensiven HD-Streaming oder Server-Anwendungen.
Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt (S/FTP) Das CAT6A-Netzwerkkabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Integrierter Schutz für Ihr Kabel Das Renkforce Netzwerkkabel verfügt über einen speziellen Schutz für die Rastnase. Damit wird verhindert, dass beim Herausziehen des Kabels die Rastnase bricht und das Kabel unbrauchbar wird.
Flammwidrig dank Verzicht auf Halogene (LSZH) Der Verzicht auf Halogene im Renkforce-Kabelmantel reduziert im Brandfall die Freisetzung von giftigen Gasen und Dämpfen erheblich. Speziell in schlecht belüfteten Räumen ist LSZH häufig Vorschrift zur Erfüllung der Brandschutzbestimmungen.
Kupfer „inside“ Im Gegensatz zu einem Kabel mit CCS oder CCA Innenleiter bietet das im Netzwerkkabel verwendete Kupfer beste Übertragungseigenschaften. So werden Ihre Daten exzellent und sicher übertragen.
Sicher aus der Buchse lösen Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann. Features: Für kabelgebundene Heim- oder Büronetzwerke Ideal zur Integration von Netzwerkkomponenten in das kabelgebundene Netzwerk Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10.000 MBit/s Kategorie 6A (Getestet bei 500 MHz) Weitere Informationen:  |  | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Farbe: | rot | Kabellänge: | 0.15 m | LAN-Übertragungsrate: | 100 MBit/s + 1000 MBit/s + 2500 MBit/s + 10000 MBit/s | Frequenz (max.): | 500 MHz | Halogenfrei: | Ja | Anzahl Anschlüsse: | 2 | Spezifikation: | CAT 6a | Kabel-Form: | rund | Plastikfreie Verpackung: | PlastikfreieVerpackung | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Besonderheiten: | Flammwidrig | Stecker-Ausführung: | gerade | Schirmung: | S/FTP | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Rot | Anschluss-Typ: | RJ45 | Ausführung: | Anschlusskabel | AWG: | 27 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschluss A: | RJ45-Stecker | Anschluss B: | RJ45-Stecker | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 1,37* | € 1,73* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,51* | € 1,74* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,19* | € 4,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,19* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|