Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Druckerpatrone T2611, 26 Original Photo Schwarz C13T26114012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S565581
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T26114012
EAN/GTIN:
     8715946625560
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Egal, ob für den Druck von Schularbeiten, Webseiten oder Fotos für Familienalben oder zum Ausstellen – Epson bietet mit der Epson Claria-Serie für jeden Druckbedarf die passende Tinte.

Perfekte Qualität:
- Die Epson Claria-Tinte liefert sowohl gestochen scharfe Texte als auch hochwertige, lang haltbare Hochglanzfotos

Benutzerfreundlich:
- Deutliche Angabe der Seitenergiebigkeit auf jeder Tintenverpackung
- Leicht identifizierbares Motiv macht den Kauf der richtigen Patrone zum Kinderspiel

Wirtschaftlich:
- Separate Einzelpatronen – Nur die verbrauchte Farbe muss ersetzt werden
Features:
Original Epson-Markenpatrone für beste Druckergebnisse
Hohe Lebensdauer des Druckkopfes
Hinweise:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Epson
Kurznummer:
T2611, 26
Farbe:
Photo Schwarz
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Herst.-Teilenr.:
C13T26114012
Seiten-Reichweite:
200 Seiten
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
C13T261140;T261;Epson 26
Kompatible Geräte (nur für Suche):
Expression;Expression Premium;XP-510;XP-520;XP-600;XP-605;XP-610;XP-615;XP-620;XP-625;XP-7

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Premium XP-510; Expression Premium XP-520; Expression Premium XP-600; Expression Premium XP-600 Series; Expression Premium XP-605; Expression Premium XP-610; Expression Premium XP-610 Series; Expression Premium XP-615; Expression Premium XP-620; Expression Premium XP-620 Series; Expression Premium XP-625; Expression Premium XP-700; Expression Premium XP-710; Expression Premium XP-720; Expression Premium XP-800; Expression Premium XP-810; Expression Premium XP-820
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 9,20*
€ 12,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 9,51*
€ 13,57*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 9,64*
€ 13,67*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 9,90*
€ 14,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,22*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
T263640AM10
ab € 99,02*
Ähnlich
Epson
C13T26364010
ab € 66,62*
Ähnlich
Epson
C13T26014010
ab € 10,44*
Ähnlich
Epson
C13T26124010
ab € 9,20*
Ähnlich
Epson
C13T26324010
ab € 12,58*
Ähnlich
Epson
C13T26134010
ab € 9,16*
Ähnlich
Epson
C13T26334010
ab € 16,51*
Ähnlich
Epson
C13T26314010
ab € 16,45*
Ähnlich
Epson
C13T26144010
ab € 9,20*
Ähnlich
Epson
C13T26344010
ab € 16,51*
Ähnlich
Epson
C13T26214012
ab € 17,75*
Ähnlich
Ampertec
C13T26364010
ab € 32,60*
Ähnlich
Epson
26
ab € 40,87*
Ähnlich
Ampertec
C13T26214010
ab € 12,89*
Ähnlich
Ampertec
C13T26314010
ab € 12,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.