Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S565181 Herst.-Nr.: C13T29814012 EAN/GTIN: 8715946625966 |
| |
|
| | |
| Egal, ob für den Druck von Schularbeiten, Webseiten oder Fotos für Familienalben oder zum Ausstellen – Epson bietet mit der Epson Claria-Serie für jeden Druckbedarf die passende Tinte.
Perfekte Qualität: - Die Epson Claria-Tinte liefert sowohl gestochen scharfe Texte als auch hochwertige, lang haltbare Hochglanzfotos
Benutzerfreundlich: - Deutliche Angabe der Seitenergiebigkeit auf jeder Tintenverpackung - Leicht identifizierbares Motiv macht den Kauf der richtigen Patrone zum Kinderspiel
Wirtschaftlich: - Separate Einzelpatronen – Nur die verbrauchte Farbe muss ersetzt werden Features: Original Epson-Markenpatrone für beste Druckergebnisse Hohe Lebensdauer des Druckkopfes Hinweise: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Epson | Kurznummer: | T2981, 29 | Farbe: | Schwarz | Ausführung: | Original | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Herst.-Teilenr.: | C13T29814012 | Seiten-Reichweite: | 175 Seiten | Produkt-Art: | Druckerpatrone | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | C13T298140;T298;Epson 29 | Kompatible Geräte (nur für Suche): | Expression;Expression Home;XP-235;XP-245;XP-247;XP-255;XP-257;XP-332;XP-335;XP-342;XP-345; |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Expression Home XP-235; Expression Home XP-240 Series; Expression Home XP-245; Expression Home XP-247; Expression Home XP-250 Series; Expression Home XP-255; Expression Home XP-257; Expression Home XP-330 Series; Expression Home XP-332; Expression Home XP-335; Expression Home XP-340 Series; Expression Home XP-342; Expression Home XP-345; Expression Home XP-350 Series; Expression Home XP-352; Expression Home XP-355; Expression Home XP-430 Series; Expression Home XP-432; Expression Home XP-435; Expression Home XP-440 Series; Expression Home XP-442; Expression Home XP-445; Expression Home XP-450 Series; Expression Home XP-452; Expression Home XP-455 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, Epson, T2981, 29 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 10,74* | € 14,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,91* | € 15,05* | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 11,26* | € 15,47* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 11,45* | € 15,76* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,22* | € 16,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|