Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S55164 Herst.-Nr.: 57443-00001-00 EAN/GTIN: 4042448899248 |
| |
|
| | |
| Innovativer nachfüllbarer tesa® Handabroller im ergonomischen Design für präzisen Schnitt mit hoher Funktionsleistung. Sauberer Schnitt durch neuartiges Wellenmesser. Sichere Rollenführung durch Zentrierfedern. Mit praktischem Sichtfenster. Für alle tesa® Film bis 10 m x 19 mm einsetzbar. Lieferumfang: Ohne Klebeband Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Farbe: | rot + blau | Breite: | 19 mm | Typ: | 57443-00001-00 | Herstellerfarbe: | Rot + Blau | Produkt-Art: | Klebeband-Abroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,29* | € 1,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,24* | € 1,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,27* | € 1,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,27* | € 1,76* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,41* | € 1,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|