Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S52388 Herst.-Nr.: 57446-00001-00 EAN/GTIN: 4042448899279 |
| |
|
| | |
| Innovativer nachfüllbarer tesa® Handabroller im ergonomischen Design für präzisen Schnitt mit hoher Funktionsleistung. Sauberer Schnitt durch neuartiges Wellenmesser. Sichere Rollenführung durch Zentrierfedern. Mit praktischem Sichtfenster. Für alle tesa® Film bis 33 m x 19 mm einsetzbar. Lieferumfang: Ohne Klebeband Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Farbe: | transparent | Breite: | 19 mm | Typ: | 57446 | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Klebeband-Abroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,97* | € 2,84* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,98* | € 2,87* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,06* | € 2,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,10* | € 3,02* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,12* | € 3,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|