Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components BPSR-1000Z Kabelbinder-Sortiment 100 x 2.5mm Schwarz, Rot, Natur 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S477601
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570089
EAN/GTIN:
     4016139256009
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
In praktischer Aufbewahrungsdose.
Features:
Schwarz, Rot, Natur
Kabelbinder-Länge (Bereich) 100 mm
Kabelbinder-Sortiment

Verzahnung: Innen
Lieferumfang:
400x (100 x 2,5 mm) Schwarz
300x (100 x 2,5 mm) Rot
300x (100 x 2,5 mm) Natur
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot + braun
Herst.-Teilenr.:
544991
Typ:
BPSR-1000Z
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Verzahnung:
Innen
Kabelbinder-Länge:
100 mm
Kabelbinder-Breite:
2.5 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot + Natur
Max. Bündel-Ø:
18 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder sortiment kunststoff, kabelbinder, kabelbinder set, TRU COMPONENTS, BPSR-1000Z, befestigung lichterketten, krippenbau
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,67*
€ 15,81*
2 Tage
107
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 15,82*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,33*
€ 31,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,39*
€ 18,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.