Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1578004 Kabelbinder 300mm 4mm Schwarz Hitzestabilisiert 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S467711
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578004
EAN/GTIN:
     4016139295572
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1578004
Typ:
1578004
Temperaturbereich:
-35 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Kabelbinder-Besonderheiten:
Hitzestabilisiert
Verzahnung:
Innen
Kabelbinder-Länge:
300 mm
Kabelbinder-Breite:
4 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Bündel-Ø:
80 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-35 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,81*
2 Tage
99
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,82*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,85*
€ 14,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0353* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.