Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Standard Flachsicherung 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30A 70 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S455101
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572249
EAN/GTIN:
     4016139277509
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Die Sicherungen können durch die im Deckel abgedruckte Conrad Best.-Nr. einzeln nachbestellt werden. Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen.
Features:
Inhalt 70 Teile
Lieferumfang:
10 x 5 A (Best.-Nr. 53 50 77) · 10 x 7,5 A (Best.-Nr. 53 50 91) · 10 x 10 A (Best.-Nr. 53 51 04) · 10 x 15 A (Best.-Nr. 53 51 19) · 10 x 20 A (Best.-Nr. 53 51 32) · 10 x 25 A (Best.-Nr. 53 51 47) · 10 x 30 A (Best.-Nr. 53 51 60).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
5 + 7.5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 A
Produkt-Art:
Standard Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, tru components flachsicherung 10 a, auto sicherung 10a, auto sicherung, TRU COMPONENTS, kfz angebote, Stecksicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,35*
€ 9,76*
1 Tag
658
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 9,77*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,50*
€ 20,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 0,09072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.