| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S44631 Herst.-Nr.: G92734/06 EAN/GTIN: 4004353116919 |
| |
|
| | |
| Die dimmbare Schreibtischleuchte Jaap kann man vielseitig in den Arbeits- oder Wohnbereich integrieren. Sie kann als Leseleuchte oder auch rein dekorativ zum Einsatz kommen.Durch den Einsatz von LED-Technik ist die Leuchte energiesparend und langlebig zugleich. Das tageslichtweiße Licht wirkt anregend und stellt optimale Arbeitsbedingungen her. Mit dem integrierten Touchdimmer kann die Helligkeit in vordefinierten Stufen anpasst werden. Der anzustrahlende Bereich kann durch den Kopf und die Gelenke individuell eingestellt werden. Die Schreibtischleuchte ist ausgestattet mit einer Zuleitung von etwa 1,8 Metern in der Länge. Features: Mit Touch-Dimmer Flexarm Inkl. Netzteil Lieferumfang: LED-Schreibtischlampe · Netzteil · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 6 W | Tiefe: | 63 cm | Höhe: | 32 cm | Farbe: | schwarz + grau | Sockel: | LED fest eingebaut | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Wohn-/Esszimmer + Arbeitszimmer + Schlafzimmer + Küche | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Leistung (Details): | 6 x 1 W | Material: | Metall + Kunststoff | Betriebsspannung: | 12 V | Anzahl Leuchtmittel: | 6 | Herstellerfarbe: | Schwarz + Chrom | Lampen-Besonderheiten: | Dimmbar + Flexarm | Leistung je Leuchtmittel: | 1 W | Produkt-Art: | LED-Schreibtischleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 41,24* | € 67,22* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,68* | € 67,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,55* | € 69,51* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,11* | € 103,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|