Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Elements 2TB Externe Festplatte 6.35cm (2.5 Zoll) USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Schwarz WDBU6Y0020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S437851
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBU6Y0020BBK-WESN
EAN/GTIN:
     0718037855363
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
External HDD
External Hard Drives
Die mobilen USB 3.0-Festplatten WD Elements™ bieten preisbewussten Käufern zuverlässigen Speicher für unterwegs, schnelle Datentransferraten, universelle Anschlussmöglichkeiten und eine riesige Speicherkapazität.

Mit USB 3.0 und USB 2.0 kompatibel – Dieses Laufwerk ist kompatibel mit den neuesten USB 3.0-Geräten, aber auch abwärtskompatibel mit USB 2.0-Geräten.

Hohe Übertragungsraten – Beim Anschluss an einen USB 3.0-Port bietet die mobile Festplatte WD Elements ultraschnelle Datenübertragungen.

Steigerung der PC-Leistung – Wenn die eingebaute PC-Festplatte an ihre Kapazitätsgrenze stößt, wird Ihr Computer langsamer. Löschen Sie keine Dateien. Verlagern Sie Dateien auf die mobile WD Elements-Festplatte. Damit schaffen Sie auf der eingebauten Festplatte Platz und bringen Ihr Notebook wieder auf Trab.

Riesige Kapazität im kompakten Design – Bis zu 4 TB Kapazität stecken in dem handlichen und leichten Gehäuse – das macht die mobilen WD Elements-Festplatten zu einem idealen Begleiter für unterwegs.

WD-Qualität durch und durch – Wir wissen, dass Ihnen Ihre Daten wichtig sind. Deshalb erfüllen unsere Festplatten die höchsten Anforderungen hinsichtlich Langlebigkeit, Stoßfestigkeit und langfristiger Zuverlässigkeit. Außerdem schützen wir die Festplatte mit einem robusten Gehäuse, welches eine perfekte Kombination von Stil und Schutz bietet.

Für Windows® formatiert – Mit NTFS formatiert, kompatibel mit Windows 10, Windows 8.1 und Windows 7. Lässt sich für Mac® oder andere Betriebssysteme umformatieren.
Features:
2 TB Speicherkapazität
Datenübertragung mit maximaler Geschwindigkeit über USB 3.0
Speichererweiterung für mehr Videos, Musik, Fotos und Dateien
Enorme Speicherkapazität im kompakten Design
Mit Windows®-PCs sofort startbereit
WD-Qualität innen und außen
Lieferumfang:
Mobiler Datenspeicher + USB-3.0-Kabel + Schnellinstallationsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
111 mm
Höhe:
21 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
82.4 mm
Gewicht:
230 g
Speicherkapazität:
2 TB
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Serie:
Elements
Formatiert für:
Windows
Produkt-Art:
Externe Festplatte 6.35 cm (2.5 Zoll)
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,72*
€ 75,85*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 60,84*
€ 76,04*
€ 6,78*
ab € 61,78*
€ 77,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,85*
€ 77,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,41*
€ 86,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WDBU6Y0015BBK-WESN
ab € 52,36*
Ähnlich
Western Digital
WDBU6Y0030BBK-WESN
ab € 85,95*
Ähnlich
Western Digital
WDBU6Y0040BBK-WESN
ab € 93,58*
Ähnlich
Western Digital
WDBU6Y0050BBK-WESN
ab € 99,36*
Ähnlich
Western Digital
WDBUZG0010BBK-EESN
ab € 48,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.