| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S407171 Herst.-Nr.: 2237457 EAN/GTIN: 4058093011973 |
| | |
|
| | |
| Die Nachfrage nach reduzierten Wartungszeiten und -kosten und leistungsstarken, nachhaltigen Reparaturklebstoffen steigt stetig. Mit innovativer Hybrid-Klebetechnologie können LOCTITE Universal-Strukturklebstoffe Ihre Reparaturen schnell, einfach und beständig machen. Mit einer leistungsstarken Kombination aus Geschwindigkeit, Festigkeit und Vielseitigkeit löst der ultraschnelle LOCTITE HY 4070 Reparaturklebstoff praktisch alle Wartungsherausforderungen für strukturelles Kleben und ist sicherer als herkömmliche Strukturklebstoffe. Lieferumfang: 1x LOCTITE® 4070 11 g · 4x Statikmischer. Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 315: Verursacht Hautreizungen + H 319: Verursacht schwere Augenreizung + H 335: Kann die | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 261: Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. + P 280: Schu | Signalwort: | Achtung | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. D | Produkt-Art: | Strukturklebstoff | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, komponentenkleber klar, LOCTITE®, 4070, klebstoff, klebstoffe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,75* | € 22,08* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,97* | € 22,17* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,89* | € 22,20* | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 18,81* | € 22,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,70* | € 23,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 11 Gramm (ab € 1,53546* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|