| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S392261 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1551338 EAN/GTIN: 4260141650090 |
| |
|
| | |
| Die perfekte Kamera für Ihre Hochzeitsfeier. Einfach auf jedem Tisch aufstellen und Momente mit und von Ihren Gästen festhalten lassen. Oder auch für diverese andere Feierlichkeiten. Features: Für 27 Farbfotos ISO 400 Perfektes Geschenk z.B. zur Hochzeit Weitere Informationen: | | Farbe: | grau + schwarz + rot | Anzahl Bilder: | 27 | Film sensitivity (ISO): | 400 | Kamera-Besonderheiten: | mit eingebautem Blitz | Herstellerfarbe: | Silber + Schwarz + Rot | Produkt-Art: | Einwegkamera |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Topshot Love Hearts Black, Hochzeitskamera, Einmal-Kamera, Fotoapparat |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,07* | € 23,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,54* | € 23,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,54* | € 23,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|