Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus AK-510300-025-S Klinke / Cinch Audio Anschlusskabel [1x Klinkenstecker 3.5mm - 2x Cinch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S382261
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-510300-025-S
EAN/GTIN:
     4016032325246
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
3,5 mm Klinken-Anschlusskabel zum Verbinden von z.B. MP3-Player oder Smartphone über die Cinch-Eingänge Ihrer Stereoanlage.
Features:
3,5 mm Stereo-Klinkenstecker - 2x Cinch-Stecker
Vergossenes Gehäuse
Kabel CCS, geschirmt
Anschluss 1: 3,5 mm Stereo-Stecker
Anschluss 2: 2x RCA Stecker
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot + weiß
Kabellänge:
2.50 m
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Audio
Besonderheiten:
Einzelschirm + Rund
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
2 x
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot + Weiß
Anschluss-Typ:
Klinke + Cinch
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
28
Innenleiter-Material:
CCS
Anschluss A:
Klinkenstecker 3.5 mm
Anschluss B:
Cinch-Stecker
Produkt-Art:
Audio Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, cinchkabel 2,5m, chinch kabel, Digitus, Audio-Kabel, Kabel für Audio, Audio Kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,15*
€ 1,76*
6 Tage
9
€ 9,90*
ab € 1,16*
€ 1,77*
€ 3,95*
ab € 1,16*
€ 1,77*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 2,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.