| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S374251 Herst.-Nr.: 45897 EAN/GTIN: 4260395360165 |
| |
|
| | |
| Diese Druckbettfolie besitzt eine hohe Eigenstabilität und lässt sich dadurch deutlich leichter Aufkleben als herkömmliche PET- oder Kapton-Folien. Die BuildTak-Platte schützt das Druckbett Ihres 3D Druckers. Features: Hitzebeständig Widerstandsfähig: Die Oberfläche hält für zahlreiche Drucke Kein lästiges Wechseln der Druckbettoberfläche mehr: ABS und PLA haften Ausgezeichnete Haftung des Materials auf der Oberfläche Auch für Objekte mit filigraner Auflagefläche Weitere Informationen: | | Tiefe: | 254 mm | Breite: | 254 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Druckbettfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BUILDTAK |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,98* | € 22,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,75* | € 22,62* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,92* | € 41,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|