Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken ITSA4M 12 Dokumentenhalter Grau DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S319721
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ITSA4M 12
EAN/GTIN:
     4016946187930
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Keine Lochung.
Features:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Dicke der Folie: 0,32 mm
oben, links, rechts offen
dokumentenecht
magnethaftend
mit Papiereinlage
Werkstoff: Hartfolie
matt
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Stärke:
0.32 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
Frame It X-tra! Line
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Dokumentenhalter Frame It X-tra! Line
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
dokumentenecht:
Ja
magnethaftend:
Ja
Dicke der Folie:
0.32 mm
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, links, rechts offen
magnetisch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Hartfolie
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Dokumentenhalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
208
1
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 5,71*
1 Tag
576
1
€ 5,49*
ab € 3,46*
€ 5,73*
6 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 5,82*
1
€ 4,30*
ab € 3,80*
€ 6,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
889009
ab € 28,96*
Ähnlich
Franken
ITSA4M 03
ab € 3,28*
Ähnlich
Franken
ITSA4M 01
ab € 3,47*
Ähnlich
Franken
EL-UTS120
ab € 138,28*
Ähnlich
Franken
EL-UTS60
ab € 81,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.