Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twen J 1010 Tischrechner Schwarz Display (Stellen): 10solarbetrieben, batteriebetrieben (B x H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S319611
Hersteller:
     TA Triumph-Adler
Herst.-Nr.:
     J-1010
EAN/GTIN:
     4025999800390
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Der kompakte Tischrechner für den Arbeitsplatz. Softtouch-Tastatur. Umweltfreundliches Produkt: Gehäuse hergestellt aus Recycling-Material, energieeffiziente Nutzung. Mit angewinkeltem Display.
Features:
Art des Displays: LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1 x 10-stellig
Speicher: 1 Speicher (3 Tasten)
mit Schnellkorrekturtaste
Maße: 112 x 40 x 144 mm (B x H x T)
Art der Hilfsenergie: Solar-Energie, Batterie
Hinweise:
Passende Ersatzbatterie: LR 54, AG10
Weitere Informationen:
Display-Art:
LC-Display
Tiefe:
141 mm
Höhe:
40 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
112 mm
Gewicht:
115 g
Anzeige:
1-zeilig
Display (Stellen):
10
Produkttypenbezeichnung:
J 1010 Solar
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Tischrechner J 1010 Solar
Besonderheiten:
Angewinkeltes Display
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Tischrechner
Stromversorgung:
Solarzelle + LR54 Knopfzelle, inkl.
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, twen calculator, taschen rechner, batterie taschenrechner, Twen, J 1010, taschen-rechner, Rechner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 5,95*
ab € 8,00*
€ 11,50*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,01*
€ 11,53*
1
€ 7,95*
ab € 8,02*
€ 11,99*
2 Tage
65
1
€ 2,90*
ab € 8,44*
€ 12,16*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,13*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TA Triumph-Adler
J-1200
ab € 11,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.