Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC 4401845 Plastikbindegerät (B x H x T) 340 x 130 x 395mm DIN A4, DIN A5, DIN A3 quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S319351
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4401845
EAN/GTIN:
     5028252371834
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
Mit einzigartiger, kraftsparender Stanztechnologie und Ausrichtungsanzeigen ist das Binden einfacher als je zuvor.
Features:
Für Plastik-Binderücken bis 38 mm
Binden von max. 330 Blatt in den Formaten DIN A3 quer (schmale Seite), A4 hoch, A5
Kraftsparende mechanische Stanzung
Hinweise:
DIN A3 quer bedeutet die schmale Seite (297 mm entspricht DIN A4 hoch)
Weitere Informationen:
Tiefe:
395 mm
Höhe:
130 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
340 mm
Gewicht:
5.28 kg
Format:
DIN A4 + DIN A5 + DIN A3 quer
Anzahl der Stanzlöcher:
21
max. Durchmesser des Binderückens:
38 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bindekapazität (max.):
330 Blatt
Produkt-Art:
Plastikbindegerät
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 139,50*
€ 171,84*
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 145,71*
€ 179,26*
€ 5,50*
ab € 143,34*
€ 179,26*
Lager 615
Frei Haus
ab € 152,50*
€ 187,03*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 153,50*
€ 187,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,03*
€ 222,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,56*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,81*
Zubehör
GBC
4401929
ab € 173,30*
Zubehör
GBC
CE011840E
ab € 18,73*
Zubehör
GBC
CE012080E
ab € 10,82*
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,10*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,22*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,69*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,41*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,78*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,40*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,20*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,81*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 17,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.