Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie Polyethylen (L x B) 300m x 50cm Schwarz 150m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S317801
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1554069
EAN/GTIN:
     4003969961012
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Diese hochelastische Qualitätsfolie sichert Ihre Transportsendung und ist recyclebar. Für die manuelle Verarbeitung.
Features:
Maße: 50 cm x 300 m (B x L)
Durchmesser des Kerns: 50 mm
Werkstoff: Polyethylen
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
300 m
Farbe:
schwarz
Breite:
50 cm
Dicke der Folie:
23 µm
Durchmesser des Kerns:
50 mm
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Stretchfolie
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
146
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 10,29*
€ 13,96*
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 10,35*
€ 14,44*
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 14,44*
4 Tage
398
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,04*
€ 14,61*
5 Tage
398
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 16,31*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,44*
€ 17,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 150 Kubikmeter (ab € 0,07154* pro Kubikmeter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sealed Air
100720697
ab € 1,50*
Sonstiges
Soennecken
02022621
ab € 0,75*
Sonstiges
Soennecken
161741500
ab € 32,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.