Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac Versandkarton 1554026 Wellpappe DIN C4 Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S317581
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     1554026
EAN/GTIN:
     4033657201205
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
Buchverpackung
Bücherverpackung
Rundum sorglos — flexible Wickelverpackung für CDs, Bücher, Kataloge, Kalender und vieles mehr. Ausführung in stabiler B­Welle. US­ Safetynorm verhindert Schnittverletzungen.
Features:
Innenmaße: 32,5 x -8 x 25 cm (B x H x T)
Außenmaße: 38 x 10 x 26,5 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat: DIN C4
mit Selbstklebung
mit Aufreißhilfe
mit Kantenschutz
Werkstoff: Kraftliner Wellpappe
Weitere Informationen:
Tiefe:
250 mm
Höhe:
80 mm
Farbe:
braun
Breite:
325 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN C4
Produkttypenbezeichnung:
Universal
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Versandkarton Universal
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Innenmaße:
32,5 x -8 x 25 cm (B x H x T)
Außenmaße:
38 x 10 x 26,5 cm (B x H x T)
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
wieder verschließbar:
Nein
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Material:
Wellpappe
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Versandkarton
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,12*
4 Tage
2920
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,26*
2 Tage
875
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,54*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,99*
€ 1,60*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP B22.12
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.