Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche DIN lang Rot Lieferschein-Rechnung, mehrsprachig mit Selbstklebung 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S317191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1554041
EAN/GTIN:
     4003969939189
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche
Zum Anbringen von Begleitpapieren außen an der Sendung.
Features:
Text des Aufdruckes: Lieferschein-Rechnung/mehrsprachig
Dicke der Folie: 40 µm
mit Selbstklebung
Werkstoff: LDPE, recycelt
Farbe: rot
250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Höhe:
140 mm
Farbe:
rot
Breite:
240 mm
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Dokumententasche
Text des Aufdruckes:
Lieferschein-Rechnung, mehrsprachig
Ausführung des Inhalts (Packung):
250 St./Pack.
Dicke der Folie:
40 µm
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Format des Umschlages:
DIN lang
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Dokumententasche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,05*
€ 9,07*
2 Tage
1393
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 9,21*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 9,58*
1 Tag
61
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 13,67*
5 Tage
1860
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,09*
€ 16,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Debatin
722182
ab € 19,75*
Ähnlich
k.A.
1554046
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.