Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz 6556SR 127mm x 76mm Neongrün, Neonorange, Ultrablau, Ultragelb, Ultrapink 540


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S315971
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6556SR
EAN/GTIN:
     0051141401270
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Nicht zu übersehen: Post-it® Super Sticky Notes in signalstarken Farben. Ob als Gedankenstütze, zum und Organisieren von Projekten - in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken. Post-it® Super Sticky Notes haften sicher praktisch überall.
Features:
Maße: 127 x 76 mm (B x H)
Grammatur: 74 g/m²
elementar chlorfrei gebleicht
rückstandsfrei entfernbar
mehrfach verwendbar
90 Bl./Block
6 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Höhe:
76 mm
Farbe:
grün + orange + blau + gelb + pink
Breite:
127 mm
Produkttypenbezeichnung:
Super Sticky Rio de Janeiro Collection
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Grammatur:
74 g/m²
Ausführung des Inhalts (Packung):
6 Block/Pack.
PEFC:
Ja
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Neongrün + Neonorange + Ultrablau + Ultragelb + Ultrapink
Produkt-Art:
Haftnotiz
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,24*
€ 15,03*
10 Tage
76
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,64*
€ 15,57*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,02*
€ 15,57*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,30*
€ 15,58*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,71*
€ 15,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
1 Packung enthält 6 Block (ab € 1,785* pro Block)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.