Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit Hängemappenbox H6110092 Schwarz, Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S313041
Herst.-Nr.:
     H6110092
EAN/GTIN:
     4012086003284
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Leicht zu montieren, rutschsicher durch Gummifüße, mit Zwischenraum für Reiter der Hängemappen bei gestapelten Gestellen, Design Brüssing.
Features:
Maße: 36 x 27,2 x 38 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
max. Anzahl der Hängemappen: 40 Hängemappen
stapelbar
Werkstoff: Polystyrol
Weitere Informationen:
Tiefe:
380 mm
Höhe:
260 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
360 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Hängemappenbox
Griff vorhanden:
Nein
max. Anzahl der Hängemappen:
40
rutschfest:
Ja
Füllvermögen:
40 Hängeregistraturen
Schloss vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Hängemappenbox
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,57*
€ 18,09*
2 Tage
98
1
€ 5,95*
ab € 12,75*
€ 18,11*
9 Tage
98
1
€ 5,87*
ab € 12,85*
€ 18,19*
2 Tage
87
1
€ 2,90*
ab € 13,95*
€ 19,68*
1
€ 5,50*
ab € 15,17*
€ 21,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110034
ab € 13,68*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110084
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.