Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett 1554318 Silber (B x H) 227mm x 316mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S312961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1554318
EAN/GTIN:
     4003969941113
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Für Blöcke und lose Blätter.
Features:
Maße: 22,7 x 31,6 cm (B x H)
Stärke: 1,0 mm
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme): oben
Werkstoff: Aluminium
Material der Klemme: Metall
Farbe: silber
Farbe der Klemme: silber
Weitere Informationen:
Höhe:
316 mm
Farbe:
grau
Breite:
227 mm
Stärke:
1.0 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Klemmbrett
Anordnung der Lage (Klemme):
oben
Farbe der Klemme:
Silber
Material der Klemme:
Metall
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Klemmbrett
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
1
€ 5,95*
ab € 4,21*
€ 6,82*
1
€ 7,95*
ab € 4,86*
€ 7,85*
3 Tage
2291
6
Frei Haus
ab € 10,04*
€ 14,73*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,69*
€ 14,85*
4 Tage
2291
1
€ 5,50*
ab € 10,11*
€ 14,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
2352808
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.