Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner DIN A4 Rückenbreite: 80mm Blau Wolkenmarmor 2 Bügel 120006950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S312391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120006950
EAN/GTIN:
     4003969943353
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit Schlitzen im Vorderdeckel für Stabilität und beschriftbarem Rückenschild.
Features:
Rückenbreite: 80 mm
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Hebelmechanik
Wolkenmarmor
mit Griffloch
mit Schlitzen
mit Kantenschutz
Werkstoff: 100% recyceltes Papier
Weitere Informationen:
Blauer Engel:
Ja
Farbe des Rückens:
Blau
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
80 mm
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Schlitze vorhanden:
Ja
Zertifizierung:
Blauer Engel
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,47*
€ 1,55*
2 Tage
341
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 1,62*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 1,72*
6 Tage
6294
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 2,29*
5 Tage
6344
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,28*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100555312
ab € 3,07*
Ähnlich
Falken
80024607
ab € 1,63*
Ähnlich
Leitz
10805035
ab € 3,05*
Ähnlich
Soennecken
3323
ab € 1,52*
Ähnlich
Soennecken
3433
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.