Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10151 ABC 1kg DIN EN 3 Feuerlöscher Inkl. Halter EN 3-7 DIN 3-7 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S30456
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10151
EAN/GTIN:
     4007928101518
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Behälter aus hochwertigem Stahlblech und witterungsbeständiger Pulverbeschichtung.
Features:
ABC-Dauerdrucklöscher mit Manometer
Inkl. praktische Halterung
Pflicht in einigen europäischen Ländern
Ideal für´s Auto, im Haushalt oder Büro
Hinweise:
Das Mitführen von Feuerlöschern ist in machen europäischen Ländern Pflicht!

Brandklassen Übersicht:
A:Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen
B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen
C: Brände von Gasen
D: Brände von Metallen
E: (Abgeschafft) Brände in elektrischen Niederspannungsanlagen (bis 1000 Volt)
F: Brände von Speiseölen/-fetten (pflanzliche oder tierische Öle und Fette) in Frittier- und Fettbackgeräten und anderen Kücheneinrichtungen und -geräten
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
2 kg
Größe:
1 kg
Besonderheiten:
Inkl. Halter
Brandklasse:
A + B + C
Leistungsklasse:
A5 + B34
Löschmittel:
Pulver
EN Norm:
EN 3-7
DIN-Norm:
DIN 3-7
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Feuerlöscher
Zulassungen, Normen:
DIN-EN 3-7
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, auto-feuerlöscher, HP Autozubehör, ABC 1 kg DIN EN 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.