Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® 702-330-Bag Klettband für Pflanzen und Garten Haft- und Flauschteil (L x B) 10000mm x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S28941
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     702-330-Bag
EAN/GTIN:
     7640108881038
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Softversion zum schnellen Bündeln von Gegenständen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
10000 mm
Breite:
16 mm
Herst.-Teilenr.:
702-330-Bag
Typ:
702-330-Bag
Material:
Polypropylen
Klett-Eigenschaft:
für Pflanzen und Garten
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Klettband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 16,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,40*
€ 16,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,96*
€ 17,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,14* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.