Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® 916-330-BAG Klettband zum Aufkleben Acrylat Haft- und Flauschteil (L x B) 200mm x 20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S27067
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     916-330-BAG
EAN/GTIN:
     7640108882318
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Der Acrylat-Kleber PS-A27 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Besonders für Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC) außer PP. Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
200 mm
Breite:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
916-330-BAG
Typ:
916-330-BAG
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben Acrylat
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech schwarz, klett band, klettband schwarz, FASTECH®, Klett, Klettprodukte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 0,81* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.