| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S26699 Herst.-Nr.: 730-330-1C EAN/GTIN: 7640108882899 |
| |
|
| | |
| Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten. Features: (L x B) 1000 mm x 50 mm Schwarz Lieferumfang: jeweils 1x Haft- und Flauschteil Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 1000 mm | Breite: | 50 mm | Herst.-Teilenr.: | 730-330-1C | Typ: | 730-330-1C | Klett-Eigenschaft: | zum Aufkleben Hotmelt | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil + extrastark | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -5 °C | Produkt-Art: | Klettband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,81* | € 22,37* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,81* | € 23,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paar (ab € 16,81* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|