Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® 910-330C Klettband zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 1000mm x 20mm Schwarz 1m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S26651
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     910-330C
EAN/GTIN:
     7640108883018
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
"Back to Back" System Universelle Bündelung von Gegenständen aller Art. Materialschonend und einfach zu entfernen.
Features:
100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 500 mal öffnen und schließen
Hinweise:
Lieferung in verschiedenen Farben und Längen möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Breite:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
910-330C
Typ:
910-330C
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klett-band 20 mm x 1,00 m, klett band, klettband schwarz, FASTECH®, Klett, Klettprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 12,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,91*
€ 12,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
1 Packung enthält 1 Meter (ab € 7,91* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.