Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N40979 Lüftergitter mit Filtereinlage (B x H x T) 12 x 12 x 6.6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S25855
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20100318
EAN/GTIN:
     4022567103181
Suchbegriffe:
Lüftergitter
wallair lüftergitter
lüftergitter
Für alle Axiallüfter. Das Schutzgitter besteht aus Netzunterteil, Filter und Oberteil, montiert.
Features:
Für Lüfter 12 x 12 cm
Mit schwarzer Filtereinlage
Lieferumfang:
Lüftergitter · Filtereinlage.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
6.6 mm
Höhe:
12 cm
Breite:
12 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Lüftergitter mit Filtereinlage
Weitere Suchbegriffe: 4046293409799, Wallair, N40979
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 7,33*
1 Tag
239
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 7,35*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,38*
€ 17,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.