Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ 3560 Klettband zum Aufkleben Pilzkopf (L x B) 1000mm x 25mm Transluzent Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S22796
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3560T25
EAN/GTIN:
     0021200862823
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Der Acrylat-Klebstoff (VHB™-Klebeband) zeichnet sich durch eine hohe Scherfestigkeit auch bei höheren Temperaturen und rauen Oberflächen aus. Keine erkennbare Verminderung durch Spritzer von Lösungsmitteln, insbesondere durch Benzin, JP-4 Flugtreibstoff, Motoröl, Aceton, Ammoniakreiniger und MEK. Weichmacher-, Feuchtigkeits- und UV-beständig.
Hinweise:
Durch die Kombination von unterschiedlichen DualLock™-Typen (Köpfe/cm²) können unterschiedlich hohe dynamische Zugfestigkeiten erreicht werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Farbe:
weiß
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
3560T25
Typ:
SJ 3560
Max. Liefermenge am Stück:
45 m
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Pilzkopf
Herstellerfarbe:
Transluzent
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klett-band weiß, klett band, klettband scotch, 3M, SJ 3560, 837-3189, 7000001960
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 17,96*
€ 48,09*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 36,80*
€ 48,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 48,09*
€ 57,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 47,20*
€ 56,17
pro Meter
ab 3 Meter
€ 23,87*
€ 28,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,36*
€ 27,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,35*
€ 26,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,32*
€ 25,37
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,96*
€ 21,37
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 17,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.