Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615IT-S216782 Herst.-Nr.: 36694 EAN/GTIN: 4002888366946 |
| |
|
|  |  |
 | Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.
Die Anthra Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und nickelbeschichteten Steckerhülsen.
Datenübertragungsgeschwindgkeiten von bis zu 480Mbit/s
ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz, Grau |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 28/26 |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s |  | Kabelfarbe | Schwarz |  | Plug | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 3 m | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | REACH, UL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 2,25* | € 3,15* |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,41* | € 3,40* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,45* | € 3,41* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,62* | € 3,63* |  |  |  | | 32 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 4,09* | € 5,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|