Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 53949-00000-02 Gewebeklebeband tesa® Gaffer tape Schwarz (L x B) 50m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19921
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53949-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448805270
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
Bei Veranstaltungen kommt es häufig vor, dass Situationen schnell und unkompliziert gemeistert werden müssen. Sei es das lose Kabel, das wieder fixiert werden muss, der Vorhang, bei dem ein Riss repariert werden muss, oder ein Standpunkt soll noch markiert werden, damit der Künstler weiß wo er auf der Bühne stehen muss. Bei allen Fällen ist es für Handwerker empfehlenswert, das lichtabsorbierende Gewebeband tesa® 53949 dabei zu haben. Das Vielzweck-Gewebeband eignet sich daher auch, um glänzende und reflektierende Untergründe abzudecken. Zu den weiteren Eigenschaften des Allroundtalents zählen: gute Klebkraft (auch auf rauen Oberflächen), leicht von Hand einreißbar, problemlos entfernbar, abriebfest, wasserabweisend, wetterfest, flexibel und anschmiegsam.
Features:
On-Stage und Back-Stage-Anwendungen im Bereich Theater, Oper, Bühne und Kino
Zum Abdecken glänzender, reflektierender Untergründe
Temporäres Fixieren z.B. von Kabeln auf Böden, Teppichen oder an Wänden
Überkleben von Fugen und Spalten
Bodenmarkierungen z.B. Standpunktmarkierung
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Gewebeverstärkt + Für Innen- und Außenanwendung geeignet
Serie:
tesa® Gaffer tape
Typ:
53949-00000-02
Material (Details):
Synthesekautschuk
Trägermaterial:
Polyethylen
Dicke:
0.31 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 14,16*
€ 18,75*
16 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 18,81*
€ 23,17*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,08*
€ 23,24*
1
€ 8,95*
ab € 17,13*
€ 23,24*
13 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 19,19*
€ 25,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3416* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 837,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.