Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 161-64401 HWPP-25MM-PP-BK-Q1 Kabelschlauch 27mm (max) Schwarz 25m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19163
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64401
EAN/GTIN:
     4031026252506
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Helawrap ist die ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen in industriellen Umgebungen sowie im Büro oder zu Hause. Dank des besonderen Profils und des praktischen Aufziehwerkzeugs kann Helawrap schnell und mühelos verarbeitet werden. Das neue Profil ermöglicht eine flexible Ausführung einzelner Kabel auf der ganzen Länge des Schlauchs. Helawrap kann jederzeit wieder verwendet werden. Helawrap ist in mehreren Farben und Größen, zur Abdeckung der meisten Standardanwendungen. Ein praktisches Aufziehwerkzeug wird mitgeliefert.
Anwendungen:
Die Haupteinsatzbereiche liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie, Schienenfahrzeugbau sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap in 25 m-Längen ist die zeitsparende Lösung für alle industrielle Anwendungen. Aufgrund der hervorragenden flammhemmenden Eigenschaften ist Helawrap Polyamid 6 V0 erste Wahl, wenn Brandsicherheit wichtig ist, z.B. im Schienenfahrzeugbau.
Features:
Schwarz
Bündel-Ø (max.): 27 mm
Lieferumfang:
25 m Schlauch + Werkzeug
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Wandstärke (Details):
1.05 mm
Herst.-Teilenr.:
161-64401
Typ:
HWPP-25MM-PP-BK-Q1
Temperaturbereich:
-60 - +110 °C °C
Besonderheiten:
halogenfrei + wiederverwendbar
Bündel-Ø (max.):
27 mm
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelschlauch
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,95*
ab € 77,5125*
€ 91,1225*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 79,75*
€ 94,15*
2 Tage
8
pro Paket
€ 6,40*
ab € 80,98*
€ 95,49*
pro Paket
Frei Haus
ab € 83,11*
€ 97,79*
Lager 615
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,23*
€ 105,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,57*
€ 125,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,12*
€ 121,52
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 101,09*
€ 120,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,79*
€ 116,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,44*
€ 113,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,23*
€ 106,18
pro Paket
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 3,5692* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28412
ab € 0,2774*
Zubehör
HellermannTyton
111-03012
ab € 20,65*
Zubehör
HellermannTyton
115-40200
ab € 0,1872*
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,02*
Zubehör
HellermannTyton
161-60004
ab € 3,65*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.