Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable VARICOLOR 5 - 7605 760527 Schubladenbox Grau DIN A4, DIN C4, Folio, Letter Anzahl der S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S185961
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     760527
EAN/GTIN:
     4005546701608
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Formschöne Schubladenbox mit 5 farbigen Schubladen. Sehr hochwertige Kunststoffqualität (ABS). Feine Farblinien
dienen bei geschlossenen Schubladenfronten als Organisations- und Orientierungshilfe. Geräuschfreier Schubladenleichtlauf mit Auszugssperre. Mit beiliegenden transparenten Beschriftungsfenstern. EDV-beschriftbare, leicht auswechselbare Einsteck-Etiketten.
Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen. Geeignet für den Einsatz in Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards. Maße: 320 x 320 x 385mm (B x H x T)
Features:
Schubladenbox mit 5 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe
Hochwertige ABS- und PS-Qualität
Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre
Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format
Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten
Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen
Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich
5 Jahre Hersteller-Garantie
Lieferumfang:
1 Schubladenbox mit beiliegenden transparenten Beschriftungsfenstern und computerbeschriftbaren, leicht auswechselbaren Einsteck-Etiketten
Weitere Informationen:
Tiefe:
356 mm
Höhe:
292 mm
Farbe:
grau + mehrfarbig
Breite:
280 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 + DIN C4 + Folio + Letter
Produkttypenbezeichnung:
VARICOLOR® 5
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Schubladenbox VARICOLOR® 5
Anzahl der Schubfächer:
5
Auszugssperre vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffmulde vorhanden:
Ja
Gehäusefarbe:
Grau
Format der Schubladen:
5 x breit
Griffloch vorhanden:
Nein
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Farbe der Schublade:
Grau + Mehrfarbig
stapelbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Grau + Mehrfarbig
Produkt-Art:
Schubladenbox
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 47,12*
€ 62,14*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 47,35*
€ 62,75*
€ 6,78*
ab € 47,48*
€ 62,77*
2 Tage
13
€ 2,90*
ab € 49,44*
€ 65,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,01*
€ 73,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
770557
ab € 17,79*
Zubehör
Durable
770212
ab € 12,34*
Zubehör
Durable
770209
ab € 13,97*
Zubehör
Durable
770203
ab € 12,31*
Zubehör
Durable
770657
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.