Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S185941 Herst.-Nr.: 591401 EAN/GTIN: 4005546506517 |
| |
|
| | |
| Magnetischer Wandhalter komplett mit 5 schwarzen SHERPA Sichttafeln Art. 5606 und 5 Reitern. Kann durch die vollflächig magnetische Rückseite auf metallischen Oberflächen wie Maschinen oder Regalsystemen befestigt werden. Features: Komplettset zur Wandanwendung Aus pulverbeschichtetem Stahlblech Mit 5 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 Zur Organisation mit Reitern mit blanko Einsteckschildern Lieferumfang: 1 Wandhalter inklusive 5 schwarzer Sichttafeln im Format A4 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | max. Aufbewahrungsmenge: | 5 Sichttafeln | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Produkttypenbezeichnung: | VARIO® MAGNET WALL 5 | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Sichttafelwandhalter VARIO® MAGNET WALL 5 | Werkstoff: | Metall/Kunststoff | Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: | 5 | Farbe der Sichttafel: | Schwarz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Sichttafelwandhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, Sichttafel-Aufsteckreiter, Sichttafel-Reiter, Sichttafelaufsteckreiter, Sichttafelreiter, Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Durable, VARIO MAGNET WALL 5, 732-0168, wand-set |
| | |
| | | Angebote (53) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 22,20* | € 28,11* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 22,31* | € 28,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 22,49* | € 28,28* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 23,36* | € 29,42* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 24,69* | € 32,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|