Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA On & Off 55225-00-01 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 2500mm x 20mm S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S18474
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55225-00-01
EAN/GTIN:
     4042448859402
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Die aufklebbaren Klett-Verschlüsse sind Multitalente. Kinderleicht anzubringen und fast überall einzusetzen, helfen sie beim schnellen und flexiblen Befestigen vieler Gegenstände in Haushalt und Büro. So lässt sich zum Beispiel ein Schreibblock rutschfest neben dem Telefon fixieren oder eine Fernbedienung an der Stereoanlage. Und auch ein Bilderrahmen hält damit sicher an der Wand. Hammer und Nägel sind überflüssig. Besonders praktisch: Die TESA® Klett-Verschlüsse zum Aufkleben lassen sich 1000 und 1 mal öffnen und schließen und entfernen, wenn sich nicht mehr gebraucht werden.
Features:
(L x B) 2500 mm x 20 mm
Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
2500 mm
Breite:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
55225-00-01
Typ:
55225-00-01
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klettband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 6,74*
€ 9,01*
1
€ 4,75*
ab € 6,75*
€ 9,30*
1
€ 6,78*
ab € 7,01*
€ 9,61*
4 Tage
51
6
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 10,50*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,52*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 3,008* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55224-00000-02
ab € 3,23*
Ähnlich
tesa
55224-00003-01
ab € 3,61*
Ähnlich
tesa
55225-00002-01
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.