Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® T01-107-500 Klettband zum Aufkleben Hotmelt Haftteil (L x B) 500mm x 100mm Schwarz 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S17580
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T01-107-500
EAN/GTIN:
     7640108883599
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.
Features:
100 % Polyamid (Nylon)
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schliessen
Hinweise:
Benötigt wird je ein Haft- und Flauschteil.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
100 mm
Herst.-Teilenr.:
T01-107-500
Typ:
T01-107-500
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben Hotmelt
Klett-Technologie:
Haftteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-5 °C
Produkt-Art:
Klettband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
279
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 8,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 8,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.