Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA STANDARD 05433-00100-00 Türdichtschiene tesamoll® Weiß (L x B) 1m x 40mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S16455
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05433-00100-00
EAN/GTIN:
     4042448102621
Suchbegriffe:
Abdichtungsschiene
Fensterdichtung
Klebedichtung
Selbstklebende Fensterdichtung
Wenn es draußen ungemütlich wird, können Sie die Spalten zwischen Türen und glatten Böden, z.B. Parkett, Laminat oder PVC, mit tesamoll® Standard schnell, einfach und effektiv schließen. Durch die selbstklebende Türdichtschiene stoppen Sie Zugluft und eisige Kälte und sparen Energiekosten (bis zu 40 %). Zur Befestigung benötigen Sie keine Schrauben oder Nägel. Die überlegene Klebetechnologie von tesa® sorgt für einen langanhaltenden und starken Halt der Kunststoffschiene, während die hochwertigen Nylonborsten die Spalte komplett abdichten. Mit der innovativen Klebelösung schützen Sie sich zugleich auch vor Staub und Lärm.
Features:
Luftzug-Stopper für glatte Parkett-, Laminat-, Holzdielen- oder PVC-Böden
Für Spaltenbreiten bis 12 mm
Selbstklebend: Einfache Montage ohne Schrauben oder Nägel
Material: Kunststoffschiene
Haltbarkeit: 4 Jahre
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass die langanhaltende Klebeleistung nur gewährleistet werden kann, wenn die Türdichtschiene auf einer glatten Oberfläche befestigt wird.
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Farbe:
weiß
Breite:
40 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei
Serie:
tesamoll®
Typ:
STANDARD
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Türdichtschiene
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,41*
€ 8,09*
1
€ 4,75*
ab € 6,40*
€ 8,38*
1 Tag
41
1
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,95*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,72*
€ 8,95*
5 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,06*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05433-00102
ab € 6,44*
Ähnlich
tesa
05433-00101-00
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.