Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus BC-12D2HT Blu-ray Laufwerk Intern Retail SATA III Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S151891
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD0230-B20010Z
EAN/GTIN:
     4716659524359
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Das ASUS BC-12D2HT ist ein leistungsstarkes und energiesparendes Blu-ray-Disk-Laufwerk. Es liest Daten von BD (Blu-ray Disc) mit 12-facher Geschwindigkeit und kann DVD±R-Medien mit 16-facher Geschwindigkeit schreiben.

Dank der M-Disc-Unterstützung kann der Nutzer persönliche Erinnerungen und andere Daten bis zu 1.000 Jahre lang sichern. Für die Datensicherheit von Informationen und Dokumenten ist das ASUS BC-12D2HT gleich mit zwei Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet und bietet neben der Passwort-Kontrolle auch eine Funktion für die Verschlüsselung von Dateinamen.

M-Disc-Unterstützung
Speicherlösung für bis zu 1.000 Jahre
Persönliche Erinnerungen sowie sonstige Daten können dank M-Disk-Unterstützung bis zu 1.000 Jahre lang gesichert werden.

BDXL-Unterstützung
Datenträger-Format mit maximalem Speicherplatz
BDXL, die Zukunft der optischen Speicherlösungen, bietet einen enormen Speicherplatz von bis zu 128GB pro Datenträger!

E-Green
Energiesparendes Laufwerk
Der energiesparende Ruhemodus reduziert die Laufwerktätigkeiten und senkt somit den Stromverbrauch um bis zu 50%.

Disc Encryption
Doppelte Sicherheit für sensible Daten
Die Disc Encryption-Funktion bietet eine doppelte Absicherung der zu schützenden Daten. Sie kann die gesamte Disc oder auch nur einzelne Teile davon mit einem Passwort schützen und bietet die Möglichkeit Dateinamen zu verschlüsseln.

Drag-and-Burn
Nur 3 Schritte, um einen Brennvorgang abzuschließen
Mit der Drag-and-Burn-Funktion können mühelos Datenträger kopiert und Dateien gebrannt werden. Ein neuer Datenträger kann in nur 3 einfachen Schritten erstellt werden. Per Drag-and-Drop lassen sich die zu brennenden Dateien einfach auf die Oberfläche der Software ziehen. Danach lässt sich der Brennvorgang mit einem einfachen Klick auf die „Brennen“-Schaltfläche starten.

Innovative Brennfunktion
Optimale Brennqualität
Dank dem intelligenten Laufwerk-Management wird vor dem eigentlichen Brennvorgang ein Test durchgeführt, über den die optimale Brennmethode ermittelt wird. Auf diese Weise werden Daten immer in der besten Qualität gebrannt.

Magic Cinema 3D (nur im PRO-Paket)
Atemberaubendes 3D-Blu-ray-Erlebnis
Mit der Magic Cinema-Technologie lassen sich Blu-ray-Discs in atemberaubendem 3D erleben. Zudem können auch Inhalte in 2D schnell und einfach in 3D umgewandelt werden.

Magic Cinema Dolby® und DTS® (nur im PRO-Paket)
Unvergleichliches Klangerlebnis
Mit Dolby Digital® und DTS HD® erlebt der Nutzer einen wahrhaft beeindruckenden Surround-Sound.
Features:
M-Disc-Unterstützung - Sicherung von persönlichen Erinnerungen sowie anderen Daten bis zu 1.000 Jahren
BDXL-Unterstützung - bis zu 128GB an Daten auf nur einem Datenträger speichern
E-Green-Technologie für einen um bis zu 50% reduzierten Stromverbrauch
Doppelte Sicherheit mit Passwortschutz und verschlüsselten Dateinamen
Brennen eines Datenträgers in nur drei einfachen Schritten dank benutzerfreundlicher Oberfläche
Atemberaubendes 3D-Blu-ray-Erlebnis (optional, nur im PRO-Paket)
Dolby Digital® und DTS HD® für einen absolut beeindruckenden Surround-Sound (optional, nur im PRO-Paket)
Lieferumfang:
Blu-ray Laufwerk.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Bauart:
Intern
Höhe:
41 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
146 mm
Gewicht:
650 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lesen BD-R:
12 x
Lesen BD-RE:
8 x
Lesen BD-RE (DL):
6 x
Lesen BD-ROM:
12 x
Lesen BD-ROM (DL):
8 x
Lesen BD-R (DL):
8 x
Lesen CD-R:
48 x
Lesen CD-ROM:
48 x
Lesen CD-RW:
40 x
Lesen DVD-R:
16 x
Lesen DVD+R:
16 x
Lesen DVD+RW:
12 x
Lesen DVD+R (DL):
12 x
Ausführung:
Retail
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 57,41*
€ 74,95*
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 59,01*
€ 76,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 60,13*
€ 78,46*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,77*
€ 79,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,10*
€ 82,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.