Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Visitenkarten-Tasche, selbstklebend VZ115 max. Anzahl der Karten:100 Karten 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S140831
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ115
EAN/GTIN:
     4004360937293
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
100 selbstklebende transparente Taschen mit Öffnung oben, zum einfachen Einstecken von Visitenkarten. Die Hüllen haften dauerhaft und sind vielseitig einsetzbar, z. B. zum Aufkleben auf Präsentationsunterlagen. Geeignet für Karten bis max. 90 x 55 mm. Die Maße einer Visitenkarten-Tasche beträgt 95 x 60 x 1 mm.
Features:
Glasklare, selbstklebende Hüllen zum Einstecken von Visitenkarten.
Oben offen, universell einsetzbar.
Die Maße einer Visitenkarten-Tasche beträgt 95 x 60 mm.
Für Karten bis max. 90x55 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Farbe:
weiß
Breite:
95 mm
max. Anzahl der Karten:
100 Karten
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben offen
Ausführung des Inhalts (Packung):
100 St./Pack.
selbstklebend:
Ja
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glasklar
max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt:
90 x 55 mm (B x H)
Herstellerfarbe:
Glasklar
Produkt-Art:
Visitenkarten-Tasche, selbstklebend
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 20,13*
€ 27,32*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 20,05*
€ 27,33*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,02*
€ 30,51*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,03*
€ 30,51*
10 Tage
8
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,56*
€ 31,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,51*
€ 36,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,16*
€ 35,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,85*
€ 35,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,24*
€ 33,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,74*
€ 31,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,06*
€ 31,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.