Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann LED Videoleuchte Anzahl LEDs=308


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S135971
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     61650
EAN/GTIN:
     4007134015821
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Die LED-Videoleuchte CUlight VR 860DL ist eine reine Tageslichtleuchte, die bei einer konstanten Farbtemperatur von 5600 Kelvin eine präzise Leuchtstärke von 860 Lux @ 1m bietet. Mittels funkgesteuerter Fernbedienung lässt sich die Leuchtstärke bequem und stufenlos dimmen. Für den Einsatz mehrerer CUlight VR 860DL Videoleuchten lassen sich mittels Fernbedienung bis zu 16 verschiedene Kanäle mit sechs unterschiedlichen Gruppen programmieren und somit individuell einstellen. Als Stromversorgung dient ein Sony NP-F970 Lithium Akku oder einem passenden Netzteil mit 6,5 – 12 Volt. Wer jedoch bei Outdoor-Drehs eine längere Strom-versorgung benötigt, der kann auf die externe Stromversorgung CUlight PowerPack PP4500 zurückgreifen.

Zusätzlich zum abnehmbaren Neigeeinstellfuß plus dem separaten Haltegriff gehört zum Lieferumfang der VR 860 Modelle das kompakte Tischstativ MAGNESIT COPTER. Damit lässt sich die LED-Videoleuchte perfekt positionieren und bietet dem Anwender einen besonderen Zusatznutzen. Für individuelle Anforderungen an das passende Aufnahmelicht zählt ebenfalls zum Lieferumfang eine weiße Diffusionsscheibe, ein blaues und gelbes Diffusionsfilter (3200 Kelvin).
Features:
LED-Videoleuchte (Daylight) mit 860 Lux @ 1 m
Funk-Fernbedienung zum dimmen der Lichtleistung
Diffusionsscheibe weiß, Diffusionsfilter blau und gelb (3200 Kelvin)
308 flimmerfrei LEDs (5600 Kelvin)
Weitere Informationen:
Höhe:
189 mm
Länge:
40 mm
Breite:
180 mm
Gewicht:
400 g
Anzahl LEDs:
308
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: Cullmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 137,69*
€ 141,22*
Lager 615
Frei Haus
ab € 155,80*
€ 159,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,85*
€ 185,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,11*
€ 184,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,19*
€ 182,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,80*
€ 180,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.