Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cullmann Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 70 x 120 x 50mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S135961
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     99040
EAN/GTIN:
     4007134013971
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Camcordertasche
Bei der Entwicklung der neuen ULTRALIGHT pro Taschenserie war das Ziel eine leichte Kameratasche zu konzipieren, die dem Nutzer ein Höchstmaß an Komfort bietet. Maximale Robustheit und Strapazierfähigkeit garantieren die hochwertigen, wasserabweisenden Außenmaterialien.

Durch den abnehmbaren und längenverstellbaren Schultergurt lässt sich die ULTRALIGHT pro Compact 400 bequem transportieren. Die zweifache Gürtelschlaufen-Befestigung ermöglicht ein sicheres Tragen der Kamera direkt am Körper oder schnelles Abnehmen der Tasche durch Klettbefestigung (QUICK + SAFE SYSTEM).

Eine große Taschenöffnung sorgt für einfache und schnelle Handhabung. Das praktische Zusatzfach bietet Stauraum für weiteres Zubehör wie z.B. für Speicherkarten. Um die Kamera zuverlässig vor Kratzern zu schützen wurde ein weiches, displayschonendes Material eingearbeitet. Verdeckt ausgeführte Reißverschlüsse verhindern zusätzlich das Staub oder Feuchtigkeit eindringen können.
Features:
QUICK + SAVE SYSTEM; Längenverstellbarer Gurt; Strapazierfähig; Wasserabweisend; gut gepolsterter Innenraum
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Passend für (Details):
Kompaktkamera; Camcorder
Innenmaß Tiefe:
50 mm
Innenmaß Höhe:
120 mm
Innenmaß Breite:
70 mm
Gewicht:
90 g
Innenmaß (B x H x T):
70 x 120 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Tragevariante:
Schulter
Inneneinteilung:
fest
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,85*
€ 15,49*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 13,07*
€ 15,51*
€ 3,50*
ab € 17,16*
€ 20,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.