Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S12038 Herst.-Nr.: 57790-00000-01 EAN/GTIN: 4042448839442 |
| |
|
| | |
| tesafilm® kristall-klar markiert die Premium-Qualität unter den Selbstklebebändern von tesa®. Dieses glasklare Band bietet genau die richtigen Eigenschaften für eine Vielzahl von Anwendungen. Es zeichnet sich durch seine hohe Transparenz aus, die es zum idealen Klebeband macht, um Dokumente fast unsichtbar zu verbinden oder zu reparieren, ein Geschenk sauber zu verpacken, einen Umschlag zu verschließen oder ein Poster oder eine Postkarte an der Wand zu befestigen. Sie können es auch als vielseitiges Bastelband, Verpackungs- oder Dekorationsband verwenden. Premium-Qualität und überlegene Eigenschaften: tesafilm® kristall-klar besteht aus einer UV-beständigen Polypropylenfolie, die mit einer lösungsmittelfreien Klebeschicht versehen ist. Es zeichnet sich durch eine starke Haftung aus und bietet eine hohe Reißfestigkeit und Alterungsbeständigkeit. Ein weiteres Zeichen für höchste Qualität ist die Tatsache, dass das Band leise abwickelt und nicht die lästige Nase verursacht. Extra transparent, fast unsichtbar: Dank seiner hervorragenden Transparenz ist tesafilm® kristall-klar das ideale Büro-, Bastel- und Dekorationsband für Situationen, die ein unsichtbares Versiegeln, Befestigen, Fixieren, Umwickeln und Reparieren erfordern. Auf vielen Oberflächen bleibt dieses extra klare Klebeband fast unsichtbar und verleiht einen Hauch von Klasse und Extra-Qualität. Verwenden Sie es in Kombination mit einem der Hand- oder Tischabroller, die speziell für die tesafilm® Selbstklebebänder entwickelt wurden. Features: Klebefilm mit hoher Transparenz Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen Stark klebend Hohe Alterungsbeständigkeit Geräuschloses Abrollen PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse Für alle tesafilm® Abroller geeignet Lieferumfang: 3 Rollen Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Breite: | 15 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Alterungsbeständig + Hohe Reißfestigkeit + Leise abrollbar + Lösungsmittelfrei | Serie: | kristall-klar | Typ: | 57790-00000-01 | Material (Details): | Wasserbasiertes Acrylat | Trägermaterial: | Polypropylenfolie | Dicke: | 0.055 mm | Reißkraft: | 31 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | tesafilm | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 30 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,03* | € 2,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,14* | € 3,07* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,13* | € 3,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 2,16* | € 3,11* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,27* | € 3,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,75667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|