Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S11173 Herst.-Nr.: 59177-00003-03 EAN/GTIN: 4042448806673 |
| |
|
| | |
| tesa Easy Cover® Premium ist ein einfach zu handhabendes „2 in 1-Produkt“, das Abdeckfolie und Malerband verbindet. Das hochwertige Markenprodukt ermöglicht das Abkleben von Kanten und das Abdecken von Gegenständen in einem Arbeitsschritt. Im Vergleich zu anderen Lösungen, z.B. einer Kombination aus Malerband und Zeitungspapier, sparen Sie Arbeit und Zeit und schonen Ihre Nerven. Mit der klugen Produktkombination von tesa® schützen Sie Ihre Wohnung vor lästigen Farbspritzern und können sich ganz auf die Malerarbeiten konzentrieren. Zusätzlich ist die Folienstruktur so konstruiert, dass herunterlaufende Farbe gebremst wird. Wird das Malerband fest an den Untergrund angebracht, entstehen auf glatten Oberflächen saubere Farbkanten und die Abdeckfolie verrutscht nicht. tesa Easy Cover® Premium wird in einem nachfüllbaren Abroller geliefert. Mittels integriertem Abtrennmesser können Sie die Abdeckfolie schnell und einfach auf die erforderliche Größe zuschneiden. Wenn Sie Ihre Renovierungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen haben, lässt sich die Abdeckfolie leicht und rückstandslos entfernen. Mit tesa Easy Cover® Premium wird Renovieren zum Kinderspiel! Features: 2 in 1: Abdeckfolie und Malerband in Kombination im praktischen, nachfüllbaren Abroller Malerband für scharfe Farbkanten, Abdeckfolie zum Schutz vor Farbspritzern Einfaches Zuschneiden auf die erforderliche Größe durch integriertes Abtrennmesser Rückstandsfrei ablösbar Lieferumfang: 1 Abroller M inkl. Rolle Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Breite: | 55 cm | Klebeband-Besonderheiten: | Rückstandsfrei entfernbar | Serie: | tesa Easy Cover® | Typ: | PREMIUM | Material (Details): | Naturkautschuk | Dicke: | 0.14 mm | Reißkraft: | 36 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Abdeckfolie | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckpapier tesa, abdeckpapier, klebebandabroller 33 m, tesa, PREMIUM, abklebepapier |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 7,19* | € 9,43* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 7,27* | € 9,51* | | | | | 27 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,34* | € 10,84* | | | | | 30 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,48* | € 10,94* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,91* | € 11,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|